※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイパーHSPカプラ ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562487
品番
3HS-PV STEEL NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,045
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
パージ機能で接続作業時に面倒な残圧処理をカット。
油圧配管の頻繁な接続作業の効率化を実現
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
20.6
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
用途
高圧用
トラスコ品番
777-8872
質量(g)
225
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
商品説明動画
配管の残圧対策に!ハイパーHSPカプラ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68562487
3HS-PV STEEL NBR
06999212
3HS-PV STEEL NBR
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)
日東工器
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました