LU301W064GG4 USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 64GB キオクシア(KIOXIA) 68562789

USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 64GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68562789品番LU301W064GG4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お気に入りの色を見つけよう・手軽なストレージ・持ち運びに便利

質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13, macOSSonoma 14 Windows 10, Windows 11 (2024年4月1日現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応メモリー【ユーザ領域】57.6GB保証期間製品お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~+50(結露しないこと)容量(GB)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする