KEL
KELの 電子部品(オンボード)
KELの 機構部品(電子部品)
KELの 基板用コネクタ
ICソケット18ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562895
品番
ICC05-018-360T-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
材質
インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)
高さ(mm)
リブ/4.4
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
仕上
コンタクト/純錫リフローメッキ
ピン数(ピン)
18
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
ICS1
ピッチ(inch)
列間/0.3