ICソケット 20ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562911 品番ICC05-020-360T-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。

材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0) 高さ(mm)リブ/4.4 使用温度範囲(℃)-20〜+70 仕上コンタクト/純錫リフローメッキ ピン数(ピン)20 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ピッチ(inch)列間/0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする