20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562947 品番DSP02-020-431G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様端子部処理/金メッキ ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-55〜+85 定格電圧(V)AC500 列数2列 定格電流(A)1899/12/31 コネクタ形状ストレート ピン数(ピン)20(2×10) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPCPC3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする