ノーブランド
ノーブランドの 電線/ケーブル
ノーブランドの 海外安全規格対応ケーブル
UL1007電線 白 AWG18
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
68563261
品番
UL1007シロAWG18R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
白
サイズ
AWG18
耐熱温度(℃)
80
絶縁耐圧(V)
300
リール長さ(m)
1リール:305
注意
※電線のメーカーについて。仕入れタイミングにより、電線メーカーが変更になる場合がございます。ご購入の際にメーカーの指定はできませんのでご了承ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表