UL1015電線 赤 AWG16 50m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール 注文コード68563297 品番UL1015アカAWG16L50R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m

用途
お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です
電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけます
サイズAWG16 長さ(m)50 許容電流(A)10(最大値/18) 耐熱温度(℃)105 導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)600
注意
※電線のメーカーについて。メーカー出荷タイミングにより、阪神電線製と品川電線製が混在する場合がございます。メーカーの指定はできませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする