TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の LAN製品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の モジュラープラグ
Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T II 1箱 144個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(144個)
注文コード
68564170
品番
2350323-2
参考基準価格(税別)
¥687,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Type II●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0869
アズワン品番
65-7706-62