シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
mounting plate LA7F - for TeSys LR9F7/F8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68564240
品番
LA7F902
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
Schneider Electric LA7F シリーズ取り付けプレートは、LR9F7 / F8 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 正味重量 - 0.1 Kg
仕様
●アクセサリタイプ:マウンティングプレート●併用可能製品:TeSys LR9F7 / F8●範囲:TeSys●コード番号:211-2564
アズワン品番
65-7288-60