※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)420
チューブ内径(Φmm)20
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68564668
品番MY3A20-420-M9BZ
 
参考基準価格(税別)¥36,960
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など2669種類から選べます
他の種類を見る