ABB
Orion WET-K120 - Protective tube for O2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68564924
品番
2TLA022313R3300 Orion WET-K120
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1513
アズワン品番
65-7794-76