冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 差込みコネクタ
冨士端子工業の 差込形電線コネクタ
電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
68564968
品番
PC353X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合電線
銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0
IV7本より線:1.25mm2、2mm2
寸法(mm)
16.50×15.10×7.70
色
オレンジ
定格
20A、300V
難燃性
UL94 V-0
取得規格
PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※
差込み線数(本)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表