JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型6極(10個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68565038
品番
BS6P-SHF-1AA*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-3A
コネクタ形状
ベース付ポスト(サイド型)
ピン数(ピン)
6極
適合電線
AWG30〜AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応