日清紡マイクロデバイス
日清紡マイクロデバイスの 電子部品(オンボード)
日清紡マイクロデバイスの 能動部品
日清紡マイクロデバイスの ディスクリート
2回路 高出力電流 オペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565065
品番
NJM4556AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様
入力バイアス電流:50nA
入力
BP
電源電圧(V)
±2〜±18
定格電源電流
9mA(Vcc=±15)
動作温度(℃)
-20〜+75
回路数
2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゲイン
8MHz
パッケージ
DIP8
スルーレート(V/μs)
3
オフセット電圧(mV)
0.5