日清紡マイクロデバイス
日清紡マイクロデバイスの 電子部品(オンボード)
日清紡マイクロデバイスの 能動部品
日清紡マイクロデバイスの ディスクリート
2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565081
品番
NJM4580DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
仕様
低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)
サイズ
DIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8
構造
バイポーラ構造
電源電圧(V)
±2〜±18
歪率(%)
0.0005typ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゲイン
15MHztyp.)
スルーレート(V/μs)
5