2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565108 品番NJU7094D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
入力CMOS 電源電圧(V)+1〜+5.5 定格電源電流15μA/1回路 動作温度(℃)-40〜+85 回路数2回路 RoHS指令(10物質対応)対応 ゲイン0.2MHz パッケージDIP8 スルーレート(V/μs)0.1 オフセット電圧(mV)4(max)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする