4回路 2入力NANDゲート(シュミットトリガ)CMOS DIP14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565431 品番TC4093BP(N.F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

全入力端子にシュミットトリガ機能を持っています。ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。
TC4011BPとピンコンパチブルです。
電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.2V max=0.85V/Vdd=15V時 min=0.45V max=1.9V)

機能Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP14 動作電圧(V)3〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする