DMOSトランジスタアレイ 4回路

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565537 品番(ST64478858)TBD62308APG(Z.HZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
入力電圧(V)0〜25 電源電圧(V)CC:4.5 〜 5.5 保存温度(℃)Tstg:-55〜150 出力電流(mA)IOUT:1500 動作温度(℃)Topr:-40 〜 85 RoHS指令(10物質対応)対応 出力耐電圧(V)CE(SUS):50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする