Pmod TC1 K型熱電対モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565554 品番410-315
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュール
K型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。
Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。

仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃〜+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃〜+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃) アズワン品番67-0390-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする