RADIALL
RADIALLの 接続・省配線(制御機器)
RADIALLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RADIALLの 同軸コネクタ
RFアッテネータ 20dB 同軸 50Ω
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566367
品番
R415620000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
減衰器: 4.3-10 20 DB 6 GHz 15 W 50 Ω
仕様
●インタフェースタイプ:同軸●減衰:20dB●接続方向:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●低電力:あり●種類:同軸●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●コード番号:179-2544
アズワン品番
65-7561-10