TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の LAN製品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:2 x 2●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:28.45mm●幅:31.24mm●深さ:25.27mm●シリーズ:AMPMETRIMATE●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:192-0396
注文コード
68566586
品番
5569255-1
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:2 x 2●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:28.45mm●幅:31.24mm●深さ:25.27mm●シリーズ:AMPMETRIMATE●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:192-0396
アズワン品番
65-7510-41