フェアチャイルド
フェアチャイルドの 電子部品(オンボード)
フェアチャイルドの 能動部品
フェアチャイルドの ディスクリート
3端子レギュレータ(+15V出力)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566718
品番
KA78T15CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
3端子レギュレーター KA78T15CT フェアチャイルド製を販売します。
出力電圧(V)
14.4〜15.6
入力電圧(V)
40(max)
出力電流(A)
3
動作温度(℃)
0〜120(TJ)
パッケージ
TO-220
ドレイン電流(A)
10