トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
N型ケーブル用プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566876
品番
NP5X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
N型プラグ(オス)です。
太さ5D相当のケーブル先端に接続できます。(50Ω専用です。)
中心導体、外部導体共にはんだ付けにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
ケーブル用プラグ
特性インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
5D-2V5D-FB5D-SFA
結線方式
中心はんだ 外部はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ケーブル