N型ナット止め式パネルレセプタクル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566928 品番NBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状丸型 表面処理ニッケルメッキ コネクタ形状レセプタクル 特性インピーダンス50Ω 結線方式はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネル ナット止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする