Contaデジタルカラーセンサモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567147 品番SSCI-027731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V〜3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。

仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載 寸法(cm)基板:2×2 入出力I2Cバスインターフェース 検出光0.005Lx〜40kLx 動作電圧(V)2.3〜3.6 デバイスカラーセンサBH1745NUC
注意
※I2Cバスのプルアップ抵抗について。
※本モジュールには、I2Cバスのプルアップ抵抗が搭載されていません。必要な場合は、基板表面のR2、R3に1608のチップ抵抗を適宜追加してください。
※I2Cスレーブアドレスの設定方法。
※本モジュールのI2Cスレーブアドレスは、基板表面のソルダージャンパーSJ1をH/Lどちらかとショートすることで選択できます。
※センターパッドを"L"側と接続するとアドレス"38h"、"H"側と接続するとアドレス"39h"(出荷時はこちら)になります。また、センターパッドは必ずH/Lのいずれかと接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする