サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68567680
品番
DB-40-FL-BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。
材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
G(緑)
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
取付板厚(mm)
0.5〜2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)
B(黒)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
注意
本製品には保護抵抗は内蔵されていませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してください。
接続の際は、極性にご注意ください。
取付板厚によって、取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。