インフィニオン
インフィニオンの 理科/技術/科学工作
インフィニオンの プログラミング/ロボティクス
5kW Evaluation Board
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68567829
品番
EVAL-IPT012N08N5-TOLL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
139×102×10
シリーズ
MOSFET
入力方式
DC
電源電圧(V)
【最小】24 【最大】72
連続通電電流(A)
100
基板寸法(mm)
102×139
最大出力電力
5.0kW
最大出力電流(A)
300