5kW Evaluation Board

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567847 品番EVAL-IPT059N15N3-TOLL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)139×102×10 入力方式DC 電源電圧(V)【最小】24 【最大】72 連続通電電流(A)100 基板寸法(mm)102×139 最大出力電力5.0kW 最大出力電流(A)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする