4回路 差動 コンパレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568066 品番LM2901MNOPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C 電源電圧(V)+2〜+36 定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V 回路数4回路 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 パッケージSOIC14 オフセット電圧(mV)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする