Texas Instruments
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
動作温度範囲(℃)
0~+70
0~+70
-40~+85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68568091
品番
SN74F541NSR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
その他
【パッケージ/ピン】SOIC/20
寸法(mm)
12.6×5.3×1.95
チャンネル数
8
入力/出力
2026/08/03
出力電流(mA)
【高レベル】-15【低レベル】64
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~+70
動作供給電圧(V)
4.5~5.5
出力タイプ
3ステート