8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568100 品番SN74HC595NS-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

8ビットシングルシフトレジスタ

その他【パッケージ/ピン】SOP/16 寸法(mm)10.5×5.6×1.85 チャンネル数8 動作温度範囲(℃)-40〜+85 動作供給電圧(V)2〜6 出力タイプ3ステート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする