IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68568109 品番 SN74ABT2244ANSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
その他【パッケージ/ピン】SO/20 出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 動作供給電圧(V)4.5〜5.5 最大供給電流(μA)【動作】250 出力タイプ3ステート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする