8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568145 品番SN74HC151N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。
入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。
ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±6mAの出力ドライブ

用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなど その他【tpd】13ns RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【ICC】80μA 動作電圧(V)2〜6 最大入力電流(μA)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする