左右独立タイプを連結したギヤボックス
高い精度と耐久性により、ロボットコンテストへの出場マシンに多く使用されているテクニクラフトシリーズのギヤボックスです。5速ツインギヤボックスHEは、左右独立型のギヤボックスを連結しています。ギヤの組み替えとドライブシャフトの位置変更で6.1:1、15.6:1、40.2:1、103.3:1、265.6:1の5種のギヤ比が選べます。左右のギヤボックスの連結や分離は、はめ込み式なので手軽です。
固定用のマウント部品を片側に5箇所取り付けでき、それぞれのマウントに穴を3箇所用意されているので、取り付けの自由度が広がります。さらに、103.3:1と265.6:1にはクラッチギヤを組み込んで、過負荷からギヤを保護しています。十字型のクランクアームやRCカーのホイールが装着できる六角ハブもセットされています。セットの260モーターをはじめ、別売の140、130モーターも使用できます。