コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの モノクロ対応用紙
KB用紙(共用紙)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(500枚)
注文コード
68570144
品番
KB-KW39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,460
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。
種別
FSC認証取得
サイズ
A4
紙厚(g/m
2
)
64
白色度(%)
80程度
紙厚(mm)
0.09
入数
500枚入
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68570144
KB-KW39
10019572
KB-KW39
KB共用紙
コクヨ
1冊(500枚)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました