画像準備中

KB用紙(共用紙)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード68570171 品番KB-KW35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。

種別FSC認証取得 サイズB5 紙厚(g/m2)64 白色度(%)80程度 紙厚(mm)0.09 入数500枚入

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68570171 KB-KW35 10019554 KB-KW35 KB共用紙 コクヨ KB共用紙 コクヨ 1冊(500枚) 819 税込901 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする