KB-SS39 KB用紙(共用紙)(低白色再生紙) コクヨ 68570223

KB用紙(共用紙)(低白色再生紙)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード68570223 品番KB-SS39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,460
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

古紙パルプ100%配合で、環境への負担を軽減します(白色度約68%)。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。

種別古紙パルプ サイズA4 エコマーク認定認定 紙厚(g/m2)66 白色度(%)68程度 紙厚(mm)0.1 素材再生紙 入数500枚入 エコマーク認定番号09 106 001

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68570223 KB-SS39 27165705 KB-SS39 KB用紙 低白色再生紙 コクヨ KB用紙 低白色再生紙 コクヨ 1冊(500枚) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする