2.5mmピッチ電線対基板用ハウジング極数6(10個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68571067 品番22011062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 コネクタ形状ハウジング ピン数(ピン)6 入数(個)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする