日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
3.5mmピッチ電線対基板用ターミナル(100個入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68571207
品番
502178100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モレックス製の51067型コネクターのハウジング(メス)に適合するターミナルです。
材質
金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫
質量(mg)
正味247.5
適合電線
AWG18, 20, 22, 24
被覆外径(mm)
1.40-3.00
メッキ厚(μm)
嵌合部:0.889、ターミナル:0.914
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
51067シリーズ
実装方法
圧着またはコンプレッション
ジェンダー
フィメール