日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーライトアングルタイプ極数4(10個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68571268
品番
22051042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ライトアングル
ピン数(ピン)
4
入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
5051・51191