日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
4.2mmピッチ ニューミニフィットリセプタクルハウジング 極数2(10個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68571295
品番
39012025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
‐40〜+105
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
コネクタ形状
リセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500