4.2mmピッチ ニューミニフィットリセプタクルハウジング 極数6(10個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68571356 品番39012065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
使用温度範囲(℃)‐40〜+105 定格電圧(V)600 定格電流(A)9 コネクタ形状リセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする