2.5mmピッチハウジング 4極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68571636 品番50375043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 コネクタ形状ハウジング ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする