4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68571758 品番39012020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。

ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600 定格電流(A)9 コネクタ形状ハウジング ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする