日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーライトアングルタイプ6極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572029
品番
39291068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
コネクタ形状
ライトアングル
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応