4.2mmピッチコンタクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68572047 品番039000038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11
販売価格(税別)
10

モレックス製のコネクター用ソケットコンタクト(メスピン)です。適合ハウジングは5557、51010です。
1個入り1パッケージ単位です。

ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600 定格電流(A)9 コネクタ形状ターミナル 適合電線AWG18〜24 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジング5557, 51010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする