Molex のこの圧着 Terminal を使用すると、ワイヤを PCB (基板)にしっかり接続できます。
2 点接点設計で配線します。これにより、導電性が向上し、電気接続の信頼性が向上します。
また、より確実な保持が可能になり、耐振動性に優れています。
Molex PicoBlade シリーズのプラグ / レセプタクルハウジングと互換性がある Terminal and あれば、配線システム全体を簡単にセットアップできます。
また、 32 → 28 AWG (米国ワイヤゲージ規格)のワイヤサイズに対応しているため、さまざまな用途に適しています。この製品は、頻繁に衝撃や振動が発生する低電流、低電圧の機械に最適です。
スズめっきりん青銅コンタクトは導電率が高く、酸化に対する耐性があるため、長期間にわたり高い性能を発揮します。
さまざまな電気用途に対応できる最大定格電圧は 125 V です。
過酷な産業環境での使用に対応する ‐40 ℃ 〜 +85 ℃の広い動作温度範囲。