日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(5極)10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68572205
品番
530470510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
備考
嵌合ハウジング:51021
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ウエハー
ピン数(ピン)
5
入数(個)
10
嵌合部形状
ストレート