ATOMIC Hブリッジドライバベース(DRV8876)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572415 品番M5STACK-A092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

DRV8876を使用したHブリッジモータドライバ
ATOMシリーズのコントローラ専用に設計されたHブリッジモータドライバです。DRV8876モータドライバチップを内蔵し、9〜24Vの入力電圧をDC/DC回路を介してデバイス全体に電力を供給します。また、ADCピンG33に接続された分圧回路により、電源入力をリアルタイムで監視できます。
このドライバは、最大1.5Aの出力電流と2Aのピーク電流を供給できるため、DCモータの正確な速度制御と双方向回転が可能です。
このドライバは、NチャネルHブリッジ、チャージポンプ電圧レギュレータ、電流検出とレギュレーション、電流比例出力、保護回路などを内蔵しています。保護回路には、電源の低電圧誤動作防止(UVLO)、チャージポンプの低電圧(CPUV)、出力過電流(OCP)、デバイス過熱(TSD)保護が含まれます。フォルト状態は、FAULTピンによって示されます。
双方向ブラシDCモーター1個をドライブ可能
電磁障害(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック
フォールト出力ピン(nFAULT)による自動フォールト回復

セット内容Hブリッジモータードライバベース ×1、VH 3.96 - 4P(オス) ×1 寸法(mm)48×24×17.5 質量(g)15.7 型番M5STACK-A092 出力電流(A)1.5、ピーク時2 入力【ロジック】3.3V 保護機能低電圧ロックアウト(UVLO)、チャージポンプ低電圧(CPUV)、過電流保護(OCP)、オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)、サーマルシャットダウン(TSD) 入力電源+9〜+24VDC オン抵抗(mΩ)700(High側+Low側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする