曜日別特売
WTN19F6197GB RCAプラグ 黒 金メッキ LINKMAN 68572537

RCAプラグ 黒 金メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68572537品番WTN19F6197GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。

材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする